エスコ
390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー)
移動に便利なキャスター付。積み重ね可能。
押入れ下段(半間)に4個入る大きさです。
奥行720mmなので、たっぷり収納できます。
エスコ品番
EA506AB-56A
材質
PP
質量(g)
2110
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
720
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
620
有効内寸法・高さ(mm)
290
有効内寸法・幅(mm)
300
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅及び工事現場への配達不可の商品です。予めご了承ください。お届け先宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965527
EA506AB-56A
390×720×330
クリアー
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200