曜日別特売

390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー/10個)

390x720x330mm 収納ケース(バックル付/クリアー/10個) - エスコ

移動に便利なキャスター付。積み重ね可能。
押入れ下段(半間)に4個入る大きさです。
奥行720mmなので、たっぷり収納できます。

エスコ品番EA506AB-56BA材質PP質量(g)2110フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)720コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)620有効内寸法・高さ(mm)290有効内寸法・幅(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49965536EA506AB-56BA390×720×330クリアー
オープン
19,900
21,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする