曜日別特売

390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー)

390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) - エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) - エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) - エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) - エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) - エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) - エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) - エスコ390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー) - エスコ
(1件のレビュー)

奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。
たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。
ふたに溝があるので積み重ねも可能です。
安定感のある下から留めるバックルを採用しています。
移動に便利なキャスター付です。

エスコ品番EA506AB-57材質PP質量(g)2300フタあり外寸法・幅(mm)390外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49965545EA506AB-57101クリアー
オープン
2,570
2,827(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49965545
2024-08-09
用途: 引越し
横井建築設計室建設業・工事業

昔に比べて厚みが薄くなった
中身に重い製品入れて重ねても
長年耐えられるならばいいのですが、
なかなかこのコストではどうだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする