エスコ
390x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)
ふたに溝があるので積み重ねも可能です。
奥行きのある大容量のキャリーケースです。
たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。
移動に便利なキャスター付です。
エスコ品番
EA506AB-57B
材質
PP
質量(g)
2300
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
390
外寸法・高さ(mm)
350(キャスター含む)
外寸法・奥行(mm)
740
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・高さ(mm)
320(キャスター含まず)
有効内寸法・幅(mm)
320
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965554
EA506AB-57B
101
クリアー
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください