曜日別特売

440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個)

440x740x350mm 収納ケース(バックル付/クリアー/6個) - エスコ

奥行き74cmと大容量のキャリーケースです。
たっぷり詰め込めるので衣替え時の衣類収納などに便利です。
ふたに溝があるので積み重ねも可能です。
安定感のある下から留めるバックルを採用しています。
移動に便利なキャスター付です。

エスコ品番EA506AB-58B材質PP質量(g)2500フタあり外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)350(キャスター含む)外寸法・奥行(mm)740コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式有効内寸法・奥行(mm)650有効内寸法・高さ(mm)320(キャスター含まず)有効内寸法・幅(mm)370内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49965572EA506AB-58B114クリアー
オープン
16,000
17,600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする