エスコ
507x366x253mm/33.0L バスケット(2個)
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AB-9A
材質
PP
容量(L)
33
有効内寸法・間口(mm)
507
有効内寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・高さ(mm)
253
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49965764
EA506AB-9A
オープン
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください