エスコ
370x303x131mm/10.4L コンテナ(グレー)
積み重ね可能。
コンテナ底四隅に水抜き孔(約7.5mm)付。
エスコ品番
EA506AF-10
材質
PP
寸法(mm)
370×303×131
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966175
EA506AF-10
10.4
370×303×131
グレー
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください