エスコ
361x272x126mm/8.8L コンテナ(グリーン)
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AF-13
材質
PP
寸法(mm)
361×272×126
質量(g)
675
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966272
EA506AF-13
8.8
361×272×126
グリーン
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください