エスコ
361x272x95mm/6.8L コンテナ(イエロー)
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AF-5
材質
PP
寸法(mm)
361×272×95
質量(g)
405
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966552
EA506AF-5
6.8
361×272×95
イエロー
オープン
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください