エスコ
700x500x410mm/104L コンテナ
本体とフタの色は異なります。
積み重ね可能。
仕様
本体のみ(キャスター別売)
エスコ品番
EA506AF-56
材質
本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)
700×500×410
質量(kg)
7.1
キャスター
固定車2輪、自在車2輪
キャスター径(Φmm)
65
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966595
EA506AF-56
104
700×500×410
オープン
¥
27,300
¥
30,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください