エスコ
593x393x156mm/27.3L コンテナ
積み重ね可能。
エスコ品番
EA506AF-61
材質
PP
寸法(mm)
593×393×156
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966647
EA506AF-61
27.3
593×393×156
オープン
¥
3,610
¥
3,971
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください