エスコ
388x222x240mm/15.0L コンテナ(クリアー)
積み重ね可能。
表面はクリスタル状の透明仕様。積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。
エスコ品番
EA506AF-9
材質
特殊樹脂
寸法(mm)
388×222×240
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966708
EA506AF-9
14.9
388×222×240
クリアー
オープン
¥
5,540
¥
6,094
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください