エスコ
1090x790x640mm コンテナ(排水栓・キャスター付)
キャスターはお客様取付です。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様
キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番
EA506AG-14
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)
1090×790×640
質量(kg)
26.6
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966744
EA506AG-14
410
1090×790×640
オープン
¥
149,700
¥
164,670
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください