エスコ
1340x865x688mm コンテナ(排水栓・キャスター付)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
排水栓は短側面下部に取り付けられています。
仕様
キャスター(Φ150mm)・排水栓(1-1/2インチ)付
エスコ品番
EA506AG-24
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
寸法(mm)
1340×865×688
質量(kg)
41
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966796
EA506AG-24
503
1340×865×688
オープン
¥
174,900
¥
192,390
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください