曜日別特売

883x642x517mm/211L コンテナ(キャスター付)

883x642x517mm/211L コンテナ(キャスター付) - エスコ

キャスターはお客様取付です。
積み重ね可能。
キャスターは固定式・自在式が各2個。

仕様キャスター付エスコ品番EA506AG-3材質本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム寸法(mm)883×642×517質量(kg)15.1キャスター径(Φmm)100フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49966814EA506AG-3211883×642×517
オープン
68,700
75,570(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする