エスコ
925x665x570mm/273.5L コンテナ(キャスター付)
(1件のレビュー)
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプ
スタッキング可
エスコ品番
EA506AG-52
材質
PE
質量(kg)
7.8
有効内寸(mm)
840×575×540
キャスター
自在×2、固定×2
材質(キャスター)
ゴム
外寸(mm)
925×665×570
内寸(mm)
860×595×550
フタ
なし
均等耐荷重(kg)
320
コンテナ種類
メッシュ
内容量
1個
注意
※この商品はお客様組立品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49966857
EA506AG-52
273.5
925×665×570
840×575×540
ブルー
オープン
¥
35,000
¥
38,500
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください