曜日別特売

1065x770x624mm/410.0L コンテナ(キャスター付)

1065x770x624mm/410.0L コンテナ(キャスター付) - エスコ

Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。

タイプスタッキング可エスコ品番EA506AG-62材質PE質量(kg)10有効内寸(mm)980×680×590キャスター自在×2、固定×2材質(キャスター)ゴム外寸(mm)1065×770×624内寸(mm)1000×700×600フタなし均等耐荷重(kg)320コンテナ種類メッシュ内容量1個
注意
※この商品はお客様組立品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49966866EA506AG-624101065×770×624ブルー
オープン
39,500
43,450(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする