曜日別特売

530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ

530x366x271mm/40.0L 折畳コンテナ - エスコ

再生材50%使用。
積み重ね可能。

フタの有無なし適合蓋: EA506AH-36(別売)エスコ品番EA506AH-31材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×253耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×271積層段数6段スタッキング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49967067EA506AH-3140530×366×271クリア×ブルー68
オープン
3,040
3,344(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする