エスコ
530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付)
再生材50%使用。
積み重ね可能。
フタの有無
あり
エスコ品番
EA506AH-42
材質
ポリプロピレン(再生PP50%使用)
有効内寸(mm)
492×333×304
耐荷重(kg)
20
外寸(mm)
530×366×340
積層段数
5段
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
折りたたみ時高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967128
EA506AH-42
50
530×366×340
クリア×ブルー
101
オープン
¥
4,100
¥
4,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください