エスコ
600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ
積み重ね可能。
フタの有無
なし
エスコ品番
EA506AK-42
材質
PP
寸法(mm)
600×400×220
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967225
EA506AK-42
41.9
600×400×220
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください