エスコ
614x382x203mm/36.7L コンテナ
積み重ね可能。
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
タイプ
ベタ目
エスコ品番
EA506AM-37
材質
PP
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
-
外寸法・高さ(mm)
-
外寸法・奥行(mm)
-
スタッキング
可
ネスティング
可
有効内寸法・奥行(mm)
-
有効内寸法・高さ(mm)
-
有効内寸法・幅(mm)
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967444
EA506AM-37
36.7
614×382×203
528×319×174
ライトグレー
オープン
¥
4,120
¥
4,532
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください