エスコ
360x200x75mm 工具箱(スティール製)
市販の南京錠で施錠可能(ツル径Φ5mmまで)。
エスコ品番
EA506B-5
質量(kg)
1.6
材質(本体)
スチール
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
75
外寸法・奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967496
EA506B-5
360×200×75
オープン
¥
3,070
¥
3,377
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください