エスコ
338x261x57mm パーツケース(ESD)
仕切りなし。
帯電しないので電子部品等の収納にお使い下さい。
仕切りトレーは、EA506EB-101~105(別売)です。
エスコ品番
EA506EB-1
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
338×261×57
色
ブルー/クリア
外寸(mm)
338×261×57
内寸(mm)
318×220×48
仕切数(個)
仕切りなし
仕切り
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967514
EA506EB-1
オープン
¥
6,740
¥
7,414
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください