エスコ
440x740x300mm 引き出し式収納ケース
奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付き。軽い力で開閉できます。
積み重ね可能。引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番
EA506L-38A
材質
本体:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)
440×740×300
質量(kg)
2.83
内寸(mm)
345×685×245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967812
EA506L-38A
オープン
¥
6,510
¥
7,161
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください