エスコ
440x550x670mm 引き出し式収納ケース(3段)
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数
3段
適合
ケース:EA506L-33
エスコ品番
EA506L-41
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
440×550×670
質量(kg)
7.8
内寸(mm)
350×504×173
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967846
EA506L-41
オープン
¥
12,700
¥
13,970
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください