エスコ
440x550x870mm 引き出し式収納ケース(4段)
スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。
7段まで積み重ね可能。
段数
4段
適合
ケース:EA506L-33
エスコ品番
EA506L-42
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
440×550×870
質量(kg)
10.2
内寸(mm)
350×504×173
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967855
EA506L-42
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください