曜日別特売

440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段)

440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段) - エスコ440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段) - エスコ440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段) - エスコ440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段) - エスコ440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段) - エスコ440x740x670mm 引き出し式収納ケース(3段) - エスコ
(1件のレビュー)

スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール。
前倒れ防止パーツ、キャスター付。7段まで積み重ね可能。

段数3段適合EA506L-37エスコ品番EA506L-43材質ポリプロピレン寸法(mm)440×740×670質量(kg)10.2内寸(mm)440×740×670内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49967864EA506L-43
オープン
16,500
18,150(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49967864
2019-12-16
用途: 道具の収納として
建設業・工事業

大きさ、引き出し、など
正に求めていた商品です!
なのに…
すべてを台無しにした、耐久性…
引き出しの前面部は直ぐに外れる、
重さに対して全く耐久性がなく
家庭で衣服を入れる程度…
こんなのモノタロウで取り扱うなよー!って叫んだ

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする