曜日別特売

636x445x355mm 収納ボックス(バックル付/クリアー)

636x445x355mm 収納ボックス(バックル付/クリアー) - エスコ636x445x355mm 収納ボックス(バックル付/クリアー) - エスコ636x445x355mm 収納ボックス(バックル付/クリアー) - エスコ

バックルを本体部分に取付けることにより、中に物を入れて持ち上げたときにバックルが閉じる方向に力が働く構造です。

エスコ品番EA506L-6材質本体:ポリプロピレン、フタ:ABS樹脂質量(kg)2.32外寸(mm)445×636×355内寸(mm)345×510×333フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49967934EA506L-6445×636×355クリア
オープン
3,310
3,641(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする