曜日別特売

390x530x230mm 引出し式収納ケース

390x530x230mm 引出し式収納ケース - エスコ

積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。

エスコ品番EA506L-61材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール寸法(mm)390×530×230質量(kg)1.9内寸(mm)295×475×175内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49967943EA506L-61
オープン
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする