エスコ
390x530x300mm 引出し式収納ケース(3個)
積み重ね可能。
スムーズな開閉を実現する スチール製スライドレール。
軽い力で開閉できます。
クローゼットにぴったりのサイズです。
引出しは中身が見えるクリアタイプです。
エスコ品番
EA506L-67
材質
本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
寸法(mm)
390×530×300
質量(kg)
2.3
内寸(mm)
295×475×245
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49967986
EA506L-67
オープン
¥
13,000
¥
14,300
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください