エスコ
568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)
多目的に使える丈夫な道具箱です。
ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能。
エスコ品番
EA506LS-11
材質
PP
質量(kg)
2.48
外寸(mm)
568×406×186
内寸(mm)
511×356×162
コンテナ種類
ベタ目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49968363
EA506LS-11
568×406×186
イエロー
オープン
¥
8,700
¥
9,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください