曜日別特売

260x150mm 工具袋

260x150mm 工具袋 - エスコ
(2件のレビュー)

折りたたみ可能。
折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。

材質PVCエスコ品番EA508A-6質量(g)35寸法(幅W×高さH)(mm)260×150ポケット数7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49968686EA508A-6
オープン
400
440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49968686
2021-06-28
用途: ビットまとめる用に
飲食業

まだ届いてないですがバラバラになりがちなインパクトのビットをまとめる用に。
使いやすそうです。

対象商品 : 49968686
2021-03-13
用途: キリの整理に

振動ドリルのキリの整理に使っています。サイズがちょうどよかったです。★

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする