エスコ
32x32x90mm/0.05L 角型広口ポリ容器(10個)
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)
50
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番
EA508AF-0.5B
寸法(mm)
32×32×90
内径(Φmm)
【ふた】17
目盛間隔
10mL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49968844
EA508AF-0.5B
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください