エスコ
55x55x128mm/0.25L 角型広口ポリ容器(10個)
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)
250
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番
EA508AF-2B
寸法(mm)
55×55×128
内径(Φmm)
【ふた】30
目盛間隔
50mL
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49968862
EA508AF-2B
オープン
¥
1,810
¥
1,991
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください