エスコ
70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)
500
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番
EA508AF-3B
寸法(mm)
70×70×153
内径(Φmm)
【ふた】44
目盛間隔
100mL
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49968878
EA508AF-3B
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください