エスコ
100ml PET容器
容量(mL)
100
材質
PET
仕様
ふたはねじ式
エスコ品番
EA508AJ-101
質量(g)
15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
41×111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49968896
EA508AJ-101
オープン
¥
175
¥
193
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください