エスコ
Φ170x320mm/5.0L 広口ポリ容器
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)
5000
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-11
高さ(mm)
320
内径(Φmm)
【ふた】85
胴径(Φmm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49968957
EA508AJ-11
オープン
¥
1,570
¥
1,727
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください