エスコ
200ml PET容器(12個)
容量(mL)
200
材質
PET
仕様
ふたはねじ式
エスコ品番
EA508AJ-113
質量(g)
22
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
49×145
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49968984
EA508AJ-113
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください