エスコ
500ml PET容器(12個)
容量(mL)
500
材質
PET
仕様
ふたはねじ式
エスコ品番
EA508AJ-116
質量(g)
42
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
64×201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969018
EA508AJ-116
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください