エスコ
Φ48.0x76.5mm/0.10L 広口ポリ容器
容量(mL)
100
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-121
高さ(mm)
81
質量(g)
22
内径(Φmm)
【ふた】42
口内径(Φmm)
35
胴径(Φmm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969045
EA508AJ-121
オープン
¥
145
¥
160
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください