エスコ
Φ58.0x110mm/0.20L 広口ポリ容器
容量(mL)
200
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-122
高さ(mm)
115
質量(g)
30
内径(Φmm)
【ふた】42
口内径(Φmm)
31
胴径(Φmm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969054
EA508AJ-122
オープン
¥
170
¥
187
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください