エスコ
Φ81.0x152mm/0.50L 広口ポリ容器
容量(mL)
500
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-124
高さ(mm)
155
質量(g)
66
内径(Φmm)
【ふた】52
口内径(Φmm)
44.75
胴径(Φmm)
81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969072
EA508AJ-124
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください