エスコ
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器
容量(mL)
1000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-125
高さ(mm)
187
質量(g)
92
内径(Φmm)
【ふた】52
口内径(Φmm)
44
胴径(Φmm)
101.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969088
EA508AJ-125
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください