エスコ
Φ126x235.5mm/2.0L 広口ポリ容器
容量(mL)
2000
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-126
高さ(mm)
242
質量(g)
214
内径(Φmm)
【ふた】52
口内径(Φmm)
74.37
胴径(Φmm)
126
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969097
EA508AJ-126
オープン
¥
840
¥
924
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください