エスコ
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付)
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)
20000
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-13
高さ(mm)
450
内径(Φmm)
【ふた】99
胴径(Φmm)
305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969115
EA508AJ-13
オープン
¥
5,240
¥
5,764
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください