エスコ
Φ61.5x127.5mm/0.25L 細口ポリ容器
容量(mL)
250
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-132
高さ(mm)
127.5
質量(g)
31
胴径(Φmm)
61.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969133
EA508AJ-132
オープン
¥
160
¥
176
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください