エスコ
Φ81.0x164.5mm/0.50L 細口ポリ容器
容量(mL)
500
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
仕様
ふたはネジ式、中ぶた付
エスコ品番
EA508AJ-133
高さ(mm)
164.5
質量(g)
63
胴径(Φmm)
81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969142
EA508AJ-133
オープン
¥
245
¥
209
アウトレット
¥
230
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください