エスコ
Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器
容量(mL)
50000
材質
ポリエチレン
仕様
フタは、ねじ式、パッキン付
エスコ品番
EA508AJ-14
高さ(mm)
680
内径(Φmm)
【ふた】235
胴径(Φmm)
365
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969185
EA508AJ-14
オープン
¥
22,100
¥
24,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください