エスコ
Φ37x35mm/20ml 広口ポリ容器(10個)
容量(mL)
20
材質
ポリエチレン
仕様
フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-1B
内径(Φmm)
28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
37×35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969246
EA508AJ-1B
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください