エスコ
Φ38x77mm/50ml 広口ポリ容器(10個)
容量(mL)
50
材質
ポリエチレン
仕様
フタはねじ式、中ブタ付
エスコ品番
EA508AJ-3B
内径(Φmm)
28.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
37.5×77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49969264
EA508AJ-3B
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください